pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5292363 SCC293 SOFTW CUSTODIA WIFI SERIE 190III - 5292363

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5292363 SCC293 SOFTW CUSTODIA WIFI SERIE 190III

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Modulo interfaccia

  • Tecnica di innesto - Altro

  • Categoria circuito di misura - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112029909

Codice prodotto

FLK5292363

Cod. produttore

5292363

Produttore

FLK

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Modulo interfaccia

Tecnica di innesto:

Altro

Categoria circuito di misura:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Con valigia/borsa:

no

Materiale isolante:

Altro

Il kit Fluke SCC293 è un pacchetto di accessori per gli oscilloscopi portatili Fluke ScopeMeter® serie III. Il kit SCC293 include la custodia protettiva rigida per il trasporto CXT293 con inserto in materiale espanso preformato, una chiave di attivazionesoftware FlukeView-2 e una chiavetta WiFi per la connettività wireless del PC.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL