pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5227203 I100 PINZA AMPEROMETRICA AC/DC 100A - 5227203

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Intervallo di misura corrente/DC - 0.2...100 A

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0.2...100 A

  • Apertura della pinza - 34 mm

  • Visualizzazione a barre analogica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112002650

Codice prodotto

FLK5227203

Cod. produttore

5227203

Produttore

FLK

Tipo di corrente:

AC/DC

Intervallo di misura corrente/DC:

0.2...100 A

Intervallo di misura corrente/AC:

0.2...100 A

Apertura della pinza:

34 mm

Visualizzazione a barre analogica:

no

Visualizzazione multipla:

no

Misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

no

Misurazione della tensione, AC:

no

Misurazione della capacità:

no

Misurazione della tensione, DC:

no

Intervallo di misura resistenza:

no

Misurazione armonica:

no

Prova di continuità:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione della potenza:

no

Interfaccia:

no

Misurazione di frequenza:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

Tensione massima categoria circuito di misura:

1000 V

Misurazione della corrente CC/CA con adattatore a pinza: misura da 1 A a 100 A e fornisce una lettura accurata della corrente senza interrompere il circuito. La pinza misura sia la corrente alternata che continua con una sonda a effetto Hall a ganascia larga alimentata a batteria che consente l'accesso alle aree difficili da raggiungere

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL