FLUKE ITALIA SRL - FLK5171005 I17XX-FLEX1500 24 PINZA FLEX PER 177X - 5171005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Intervallo di misura corrente/AC - 1...1500 A
Apertura della pinza - 610 mm
Visualizzazione multipla - no
Misurazione della temperatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969951524
Codice prodotto
FLK5171005
Cod. produttore
5171005
Produttore
FLK
Tipo di corrente:
AC
Intervallo di misura corrente/AC:
1...1500 A
Apertura della pinza:
610 mm
Visualizzazione multipla:
no
Misurazione della temperatura:
no
Misurazione della tensione, AC:
no
Misurazione della capacità:
no
Misurazione della tensione, DC:
no
Intervallo di misura resistenza:
no
Misurazione armonica:
sì
Prova di continuità:
no
Misurazione della corrente di dispersione:
no
Misurazione della potenza:
no
Interfaccia:
no
Misurazione di frequenza:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:
no
Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Un prodotto FLUKE ITALIA SRL
Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL