pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5160004 TIS55+ 27HZ TERMOCAMERA CON LICENZA - 5160004

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Risoluzione del sensore (orizzontale) - 256 px

  • Risoluzione del sensore (verticale) - 192 px

  • Risoluzione del display (orizzontale) - 640 px

  • Risoluzione del display (verticale) - 480 px

  • Diagonale del display - 3.5 inch

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969946261

Codice prodotto

FLK5160004

Cod. produttore

5160004

Produttore

FLK

Risoluzione del sensore (orizzontale):

256 px

Risoluzione del sensore (verticale):

192 px

Risoluzione del display (orizzontale):

640 px

Risoluzione del display (verticale):

480 px

Diagonale del display:

3.5 inch

Con touch screen:

Immagine termica:

Rappresentazione visiva:

Immagine termica / visiva (in un'immagine):

Registrazione video:

no

Immagini al secondo (BpS):

27

Sensibilità termica a 30 °C:

0.04 °C

Campo di misura della temperatura:

-20...50 °C

Precisione di misura relativa:

2 %

Banda di frequenza:

8...14 µm

Campo visivo (FOV) orizzontale:

28 °

Campo visivo (FOV) verticale:

20 °

Campo visivo istantaneo (IFOV):

1.91 m rad

Autofocus:

no

Allineamento automatico:

no

Estensione di profondità di campo (Focus stacking):

no

Immagine in media (Image averaging):

no

Dimensione immagine allargabile:

no

Con funzione memoria:

Memoria interna:

Slot scheda SD:

no

Slot per schede MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

Slot per schede CompactFlash tipo I:

no

Slot per schede CompactFlash tipo II:

no

Collegamento USB:

Interfaccia bluetooth:

Compatibile Wi-Fi:

Uscita video analogica:

no

Collegamento HDMI:

no

Ethernet:

no

Gigabit Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Collegamento FireWire (IEEE1394):

no

Sensore raffreddato:

no

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Con laser:

Con lampada incorporata:

no

Con supporto per treppiede:

no

Adatto per lenti intercambiabili:

no

Con allarme digitale:

no

Con sensore di umidità:

no

Con misurazione della distanza laser:

no

Funzionamento a batteria ricaricabile:

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

100...240 V

Tensione d'ingresso DC:

6...15 V

Assorbimento di potenza:

8.7 W

Max. autonomia batteria:

3.5 h

Grado di protezione (IP):

IP54

Peso:

0.89 kg

Vai oltre l'immagine termica con la termocamera TiS55+. Grazie a funzioni quali Asset Tagging, annotazione vocale, IR-PhotoNotes e touchscreen IR Fusion, puoi finalmente liberarti degli appunti e avere tutte le informazioni di cui hai bisogno allegate a ogni immagine. Noi di Fluke sappiamo che gli strumenti possono cadere, essere urtati, calpestati o rovesciati. Non dovrebbe essere necessario sostituire uno strumento perché è caduto dal banco di lavoro o si è bagnato d'acqua o sporcato. Ecco perché abbiamo progettato la termocamera TiS55+ in modo che resistesse a cadute fino a 2 metri di altezza e risultasse resistente all'acqua e alla polvere (classe di protezione IP54). Devi essere certo che la tua termocamera si avvierà ogni volta. Con l'elevato numero di ispezioni da eseguire durante la giornata, può essere difficile ricordare cosa hai visto e dove. Probabilmente porti con te una cartella con cui prendere appunti. La termocamera TiS55+ è dotata di assistente personale integrato, il che significa che puoi finalmente liberarti della cartella degli appunti e disporre di tutte le informazioni necessarie nelle immagini acquisite.