FLUKE ITALIA SRL - FLK5134758 T6-1000PRO/EU TESTER TENS CON CUSTODIA - 5134758

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Visualizzazione multipla - sì
Con display retroilluminato - sì
Selezione intervallo di misura - Automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
0095969921138
Codice prodotto
FLK5134758
Cod. produttore
5134758
Produttore
FLK
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione multipla:
sì
Con display retroilluminato:
sì
Selezione intervallo di misura:
Automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC:
1000 V
Risoluzione minima tensione alternata:
Altro
Max. intervallo di misura della tensione DC:
1000 V
Risoluzione minima tensione continua:
Altro
Max. intervallo di misura della corrente AC:
200 A
Risoluzione minima corrente alternata:
Altro
Max. intervallo di misura della resistenza:
0.1 MOhm
Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):
no
Risoluzione minima resistenza:
1 ohm
Misurazione della temperatura RTD:
no
Misurazione della temperatura:
no
Misurazione della temperatura TC:
no
Misurazione della capacità:
no
Misurazione di frequenza:
sì
Massimo campo di misura della frequenza:
0.066 kHz
Risoluzione minima della frequenza:
1 Hz
Prova di continuità/test diodi:
no
Tensione di prova nominale 10 V:
no
Tensione di prova nominale 50 V:
no
Tensione di prova nominale 100 V:
no
Tensione di prova nominale 250 V:
no
Tensione di prova nominale 500 V:
no
Tensione di prova nominale 1000 V:
no
Misurazione della lunghezza del cavo:
no
Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:
no
Misurazione di potenza e d'energia:
no
Analisi armonica/power quality:
no
Con misurazione di decibel (dB):
no
Misurazione del valore relativo:
no
Misurazione dell'Induttività:
no
Misurazione della conduttività:
no
Prova di continuità:
sì
Memoria del valore istantaneo (data hold):
sì
Memoria dei valori massimi:
no
Memoria valori minimi:
no
Memoria di valore di picco:
no
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Misurazioni del rapporto impulso-pausa:
no
Misurazione del numero di giri:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
no
Interfaccia bluetooth:
no
Interfaccia IR:
no
Interruttore automatico:
no
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Grado di protezione (IP):
IP40