pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5134107 IB875M MULTIMETRO 87-5 + CACCIAVITI ISOL - 5134107

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5134107 IB875M MULTIMETRO 87-5 + CACCIAVITI ISOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969921039

Codice prodotto

FLK5134107

Cod. produttore

5134107

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,01 mV

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Visualizzazione multipla:

no

Risoluzione minima tensione alternata:

0,01 mV

Risoluzione minima corrente continua:

0,01 µA

Risoluzione minima corrente alternata:

0,01 µA

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della temperatura TC:

Prova di continuità:

Risoluzione minima resistenza:

0,01 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

50 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Analisi armonica/power quality:

no

Misurazione della capacità:

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

199.99 kHz

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

1090 °C

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Prova di continuità/test diodi:

Interfaccia bluetooth:

no

Risoluzione minima della temperatura:

0,1 °C

Risoluzione minima della frequenza:

0,01 Hz

Massimo campo di misura della capacità:

9999 µF

Risoluzione minima della capacità:

0,00001 µF

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria dei valori massimi:

Misurazione del valore relativo:

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria di valore di picco:

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Memoria valori minimi:

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Misurazione del numero di giri:

no

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

no

Il tester elettrico Fluke T6-1000 con tecnologia FieldSense™ integrata consente di rilevare le misure in modo semplice e rapido facendo scorrere la forcella lungo un conduttore per verificare il livello di tensione senza la necessità di utilizzare dei puntali.* Con il T6, viene fornito in dotazione il kit di base di utensili manuali isolati, composto dai cacciaviti, dalle pinze e dai tronchesi più utilizzati. Cacciaviti a taglio di tre dimensioni. Cacciaviti a croce 1 e 2. Pinza a becchi lunghi, tronchese a tagliente diagonale rinforzato e pinza universale rinforzata. Tutti gli utensili sono forgiati in acciaio tedesco temprato al cromo, molibdeno e vanadio. Sono tutti certificati fino a 1000 volt AC e 1500 volt DC. Sono coperti da una garanzia a vita limitata.