pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5133994 IB179K MULTIMETRO 179 + UTENSILI ISOLATI - 5133994

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5133994 IB179K MULTIMETRO 179 + UTENSILI ISOLATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla - no

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Risoluzione minima tensione alternata - 0,1 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969920926

Codice prodotto

FLK5133994

Cod. produttore

5133994

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

no

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Risoluzione minima tensione alternata:

0,1 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Risoluzione minima corrente alternata:

10 µA

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Risoluzione minima corrente continua:

10 µA

Max. intervallo di misura della resistenza:

50 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione della temperatura TC:

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

400 °C

Risoluzione minima della temperatura:

0,1 °C

Misurazione della capacità:

Massimo campo di misura della capacità:

9999 µF

Risoluzione minima della capacità:

0,001 µF

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

99.99 kHz

Risoluzione minima della frequenza:

0,01 Hz

Prova di continuità/test diodi:

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Analisi armonica/power quality:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Misurazione del valore relativo:

no

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Prova di continuità:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

Memoria valori minimi:

Memoria di valore di picco:

no

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Misurazione del numero di giri:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Interfaccia bluetooth:

no

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

no

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Il multimetro industriale Fluke 87-5 con il kit di base di utensili manuali isolati, composto dai cacciaviti, dalle pinze e dai tronchesi più utilizzati. L'87-5 fornisce la risoluzione e la precisione per identificare in modo efficace i problemi di azionamenti del motore, automazione degli impianti, distribuzione dell'alimentazione elettrica e delle attrezzature elettromeccaniche anche in luoghi alta quota, ad alta emissività e ad alta rumorosità. Un filtro passa-basso supporta misurazioni di frequenza precise sui variatori di frequenza (VFD) e acquisisce valori intermittenti di 250 µS. Il kit di utensili manuali isolati include cacciaviti a taglio di tre dimensioni. Cacciaviti a croce 1 e 2. Pinza a becchi lunghi, tronchese a tagliente diagonale rinforzato e pinza universale rinforzata. Tutti gli utensili sono forgiati in acciaio temprato al cromo, molibdeno e vanadio. Sono tutti certificati fino a 1000 volt AC e 1500 volt DC. Sono coperti da una garanzia a vita limitata.