pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5133975 IB179L MULTIMETRO 179 + CACCIAVITI ISOLA - 5133975

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5133975 IB179L MULTIMETRO 179 + CACCIAVITI ISOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla - no

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Risoluzione minima tensione alternata - 0,1 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969920902

Codice prodotto

FLK5133975

Cod. produttore

5133975

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

no

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Risoluzione minima tensione alternata:

0,1 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Risoluzione minima corrente alternata:

10 µA

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Risoluzione minima corrente continua:

10 µA

Max. intervallo di misura della resistenza:

50 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione della temperatura TC:

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

400 °C

Risoluzione minima della temperatura:

0,1 °C

Misurazione della capacità:

Massimo campo di misura della capacità:

9999 µF

Risoluzione minima della capacità:

0,001 µF

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

99.99 kHz

Risoluzione minima della frequenza:

0,01 Hz

Prova di continuità/test diodi:

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Analisi armonica/power quality:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Misurazione del valore relativo:

no

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Prova di continuità:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

Memoria valori minimi:

Memoria di valore di picco:

no

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Misurazione del numero di giri:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Interfaccia bluetooth:

no

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

no

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Il multimetro digitale TRMS Fluke 179 con misure di temperatura è lo strumento standard di settore per la ricerca guasti in sistemi elettrici ed elettronici. Usato in combinazione con lo starter kit di utensili manuali isolati, rappresenta l'attrezzaturadi test e di utensili manuali ideale per soddisfare le più comuni attività di ricerca guasti.