FLUKE ITALIA SRL - FLK5133953 IB117L MULTIMETRO 117 + CACCIAVITI ISOLA - 5133953

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V
Max. intervallo di misura della corrente AC - 10 A
Max. intervallo di misura della corrente DC - 10 A
Max. intervallo di misura della tensione DC - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
0095969920889
Codice prodotto
FLK5133953
Cod. produttore
5133953
Produttore
FLK
Visualizzazione:
Digitale
Max. intervallo di misura della tensione AC:
600 V
Max. intervallo di misura della corrente AC:
10 A
Max. intervallo di misura della corrente DC:
10 A
Max. intervallo di misura della tensione DC:
600 V
Risoluzione minima tensione continua:
0,1 mV
Selezione intervallo di misura:
Manuale/automatico
Visualizzazione multipla:
no
Risoluzione minima tensione alternata:
0,1 mV
Risoluzione minima corrente continua:
1000 µA
Risoluzione minima corrente alternata:
Altro
Tensione di prova nominale 1000 V:
no
Misurazione della temperatura TC:
no
Misurazione della temperatura:
no
Prova di continuità:
sì
Risoluzione minima resistenza:
0,1 ohm
Max. intervallo di misura della resistenza:
40 MOhm
Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):
no
Analisi armonica/power quality:
no
Misurazione della capacità:
sì
Misurazione della temperatura RTD:
no
Misurazione di frequenza:
sì
Massimo campo di misura della frequenza:
50 kHz
Misurazione dell'Induttività:
no
Misurazione della conduttività:
no
Misurazione di potenza e d'energia:
no
Prova di continuità/test diodi:
sì
Interfaccia bluetooth:
no
Risoluzione minima della frequenza:
0,01 Hz
Massimo campo di misura della capacità:
9999 µF
Risoluzione minima della capacità:
0,001 µF
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Tensione di prova nominale 100 V:
no
Tensione di prova nominale 10 V:
no
Tensione di prova nominale 500 V:
no
Tensione di prova nominale 50 V:
no
Con misurazione di decibel (dB):
no
Tensione di prova nominale 250 V:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria dei valori massimi:
sì
Misurazione del valore relativo:
no
Misurazione della lunghezza del cavo:
no
Memoria del valore istantaneo (data hold):
sì
Memoria di valore di picco:
no
Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:
no
Memoria valori minimi:
sì
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Categoria circuito di misura:
CAT III
Misurazione del numero di giri:
no
Misurazioni del rapporto impulso-pausa:
no
Interfaccia IR:
no
Interruttore automatico:
no


