pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5133402 TIS60+ 9HZ TERMOCAMERA 320X240 -20/400C - 5133402

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interfaccia bluetooth - sì

  • Campo di misura della temperatura - -20...400 °C

  • Sensibilità termica a 30 °C - 0.045 °C

  • Slot scheda SD - no

  • Con laser - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969920841

Codice prodotto

FLK5133402

Cod. produttore

5133402

Produttore

FLK

Interfaccia bluetooth:

sì

Campo di misura della temperatura:

-20...400 °C

Sensibilità termica a 30 °C:

0.045 °C

Slot scheda SD:

no

Con laser:

sì

Risoluzione del sensore (orizzontale):

320 px

Immagine termica:

sì

Risoluzione del sensore (verticale):

240 px

Risoluzione del display (orizzontale):

320 px

Risoluzione del display (verticale):

240 px

Diagonale del display:

3.5 inch

Immagine termica / visiva (in un'immagine):

sì

Con touch screen:

no

Rappresentazione visiva:

sì

Precisione di misura relativa:

2 %

Autofocus:

no

Registrazione video:

no

Immagini al secondo (BpS):

9

Banda di frequenza:

7.5...14 µm

Slot per schede CompactFlash tipo I:

no

Campo visivo (FOV) orizzontale:

34.1 °

Slot per schede CompactFlash tipo II:

no

Campo visivo (FOV) verticale:

25.6 °

Memoria interna:

sì

Collegamento USB:

sì

Campo visivo istantaneo (IFOV):

1.85 m rad

Compatibile Wi-Fi:

sì

Allineamento automatico:

no

Collegamento HDMI:

no

Estensione di profondità di campo (Focus stacking):

no

Uscita video analogica:

no

Ethernet:

no

Immagine in media (Image averaging):

no

Dimensione immagine allargabile:

no

Con funzione memoria:

sì

Slot per schede MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

sì

Funzionamento a batteria ricaricabile:

sì

Gigabit Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Collegamento FireWire (IEEE1394):

no

Sensore raffreddato:

no

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Con lampada incorporata:

no

Con supporto per treppiede:

no

Adatto per lenti intercambiabili:

no

Con allarme digitale:

no

Con sensore di umidità:

no

Con misurazione della distanza laser:

no

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

110...230 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

110...230 V

Tensione d'ingresso DC:

7.2...15 V

Assorbimento di potenza:

5.7 W

Max. autonomia batteria:

4 h

Peso:

0.72 kg

Migliora le prestazioni per te e il tuo team, con una risoluzione di 320 x 240. Le immagini a infrarossi acquisite con la termocamera TiS60+ rilevano le più piccole differenze di temperatura da distanze ancora maggiori. Se non sei pratico di termografia o se la termocamera viene utilizzata da un team con diversi livelli di esperienza nella termografia, la TiS60+ offre una messa a fuoco fissa, facile da usare. Risoluzione 320 x 240 per immagini chiare e dettagliate. Schermo LCD da 3,5 pollici per individuare problemi direttamente sul campo. Messa a fuoco fissa, facile da usare: punta e scatta. Misura fino a 400 °C, per aiutarti in tutte le tue applicazioni. Capacità di acquisizione, revisione e salvataggio delle immagini con una sola mano

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL