FLUKE ITALIA SRL - FLK5130530 AC283A CLIP UNCINO C/PUNTA FLESSIBILE R+ - 5130530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Pinza a morsetto
Versione set - no
Tecnica di innesto - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tensione di funzionamento massima - 600 V
Categoria circuito di misura - CAT IV
Confezione
1 PZ
EAN
0095969919869
Codice prodotto
FLK5130530
Cod. produttore
5130530
Produttore
FLK
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Pinza a morsetto
Versione set:
no
Tecnica di innesto:
4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tensione di funzionamento massima:
600 V
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Con valigia/borsa:
no
Materiale isolante:
Altro
Capacità di carico corrente:
1 A


