FLUKE ITALIA SRL - FLK5127977 TI300+ TERMOCAMERA 640X480 / -20 +650 C - 5127977

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interfaccia bluetooth - sì
Campo di misura della temperatura - -20...650 °C
Sensibilità termica a 30 °C - 0.075 °C
Slot scheda SD - no
Con laser - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969919166
Codice prodotto
FLK5127977
Cod. produttore
5127977
Produttore
FLK
Interfaccia bluetooth:
sì
Campo di misura della temperatura:
-20...650 °C
Sensibilità termica a 30 °C:
0.075 °C
Slot scheda SD:
no
Con laser:
sì
Immagine termica:
sì
Diagonale del display:
3.5 inch
Immagine termica / visiva (in un'immagine):
sì
Con touch screen:
sì
Rappresentazione visiva:
sì
Precisione di misura relativa:
2 %
Autofocus:
sì
Registrazione video:
no
Immagini al secondo (BpS):
9
Banda di frequenza:
7.5...14 µm
Slot per schede CompactFlash tipo I:
no
Campo visivo (FOV) orizzontale:
34 °
Slot per schede CompactFlash tipo II:
no
Campo visivo (FOV) verticale:
24 °
Memoria interna:
sì
Collegamento USB:
sì
Campo visivo istantaneo (IFOV):
0.93 m rad
Compatibile Wi-Fi:
sì
Allineamento automatico:
no
Collegamento HDMI:
sì
Estensione di profondità di campo (Focus stacking):
no
Uscita video analogica:
no
Ethernet:
no
Immagine in media (Image averaging):
no
Dimensione immagine allargabile:
no
Con funzione memoria:
sì
Slot per schede MiniSD:
no
Slot per scheda MicroSD:
sì
Funzionamento a batteria ricaricabile:
sì
Gigabit Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Collegamento FireWire (IEEE1394):
no
Sensore raffreddato:
no
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Con lampada incorporata:
sì
Con supporto per treppiede:
no
Adatto per lenti intercambiabili:
sì
Con allarme digitale:
no
Con sensore di umidità:
no
Con misurazione della distanza laser:
sì
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
110...230 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
110...230 V
Tensione d'ingresso DC:
7.2...15 V
Assorbimento di potenza:
7.5 W
Max. autonomia batteria:
2.5 h
Peso:
1.04 kg