pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5116087 PLS 180G RBP KIT LASER VERDE LINEE INCRO - 5116087

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5116087 PLS 180G RBP KIT LASER VERDE LINEE INCRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Laserclass - Classe 2

  • Lunghezza onda - 525 nm

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Interfaccia - no

  • Con telecomando/comando remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969917568

Codice prodotto

FLK5116087

Cod. produttore

5116087

Produttore

FLK

Laserclass:

Classe 2

Lunghezza onda:

525 nm

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Linea di segnalazione rotante:

no

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

64 mm

Altezza:

104 mm

Lunghezza:

116 mm

Peso:

0.6 kg

Le nuove livelle laser a fascio rosso e verde PLS 6 e PLS 180 offrono la durata e la precisione che vi aspettate da PLS, un'azienda Fluke. Abbiamo sostituito il modello PLS 4 a fascio rosso con il modello PLS 6 e creato sia una versione a fascio rosso che a fascio verde. Il rapido assestamento del pendolo autolivellante fornisce con precisione punti e linee di riferimento quasi istantaneamente. Inoltre, questi prodotti dispongono di un blocco pendolo per fissare il laser durante il trasporto o in caso dicaduta.