pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5114127 PLS 3X360R KITLASER ROSSO A TRE PIANI, K - 5114127

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Laserclass - Classe 2

  • Lunghezza onda - 635 nm

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Interfaccia - no

  • Con telecomando/comando remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969917148

Codice prodotto

FLK5114127

Cod. produttore

5114127

Produttore

FLK

Laserclass:

Classe 2

Lunghezza onda:

635 nm

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Linea di segnalazione rotante:

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

130 mm

Altezza:

90.9 mm

Lunghezza:

13.3 mm

Peso:

0.65 kg

Rendi più leggera la tua cintura porta attrezzi con le livelle a laser rosso e verde 3x360. Questi strumenti versatili combinano tutte le migliori qualità del tuo strumento PLS preferito con la massima precisione e nuove funzionalità, come un pacco batterie ricaricabile con adattatore di ricarica e un blocco pendolo per una maggiore protezione durante il trasporto. Inoltre, i pratici accessori sempre inclusi permettono di risparmiare tempo ed evitare inconvenienti.