FLUKE ITALIA SRL - FLK5111858 377FC MULT PINZA S/CONTATTO TRMS C/IFLEX - 5111858

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione intervallo di misura - Automatico
Tipo di corrente - AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC - 0.1...1000 A
Intervallo di misura corrente/AC - 0.1...2500 A
Misurazione vero valore efficace (TRMS) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969916653
Codice prodotto
FLK5111858
Cod. produttore
5111858
Produttore
FLK
Selezione intervallo di misura:
Automatico
Tipo di corrente:
AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC:
0.1...1000 A
Intervallo di misura corrente/AC:
0.1...2500 A
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura della pinza:
34 mm
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione a barre analogica:
no
Visualizzazione multipla:
no
Misurazione della temperatura:
no
Con display retroilluminato:
sì
Misurazione della tensione, AC:
sì
Misurazione della capacità:
sì
Misurazione della tensione, DC:
sì
Intervallo di misura resistenza:
sì
Misurazione armonica:
no
Prova di continuità:
sì
Misurazione della corrente di dispersione:
no
Misurazione della potenza:
no
Interfaccia:
sì
Misurazione di frequenza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:
no
Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V


