FLUKE ITALIA SRL - FLK5067323 ISQS1 CACCIAVITE ISOLATO A PUNTA QUADRAT - 5067323

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cacciaviti a croce PH - 0
Numero di cacciaviti a croce PZ - 0
Numero di cacciaviti a taglio - 0
Numero di cacciaviti Torx - 0
Numero totale di utensili - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0095969905206
Codice prodotto
FLK5067323
Cod. produttore
5067323
Produttore
FLK
Numero di cacciaviti a croce PH:
0
Numero di cacciaviti a croce PZ:
0
Numero di cacciaviti a taglio:
0
Numero di cacciaviti Torx:
0
Numero totale di utensili:
1
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì


