FLUKE ITALIA SRL - FLK5067314 IPHS2 N. 2 CACCIAVITI A CROCE ISOLATO 10 - 5067314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema a vite - Phillips ph
Misura - 2
Tipologia - Diritto
Lunghezza della lama - 100 mm
Lunghezza totale - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969905190
Codice prodotto
FLK5067314
Cod. produttore
5067314
Produttore
FLK
Sistema a vite:
Phillips ph
Misura:
2
Tipologia:
Diritto
Lunghezza della lama:
100 mm
Lunghezza totale:
210 mm
Isolato:
sì
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Attacco quadrato/esagonale:
Senza
Diametro lama:
6 mm
Esecuzione di precisione:
no
Materiale impugnatura:
Plastica
Esecuzione gambo:
Tondo
Antimagnetico:
no
Dispositivo di serraggio:
no
Materiale della lama:
Lega di cromo molibdeno vanadio
Cappuccio girevole:
no
Con protezione antirollio:
no
Con tappo a scatto:
no
Lama di protezione della superficie:
Altro
Lama continua:
no
Trattamento superficiale della lama:
Altro
Peso:
93 g
Un prodotto FLUKE ITALIA SRL
Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL


