FLUKE ITALIA SRL - FLK5067298 ISLS8 CACCIAVITE ISOLATO A TESTA PIATTA - 5067298

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 6 mm
Spessore della lama - 1 mm
Lunghezza della lama - 125 mm
Lunghezza totale - 233 mm
Esecuzione di precisione - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969905176
Codice prodotto
FLK5067298
Cod. produttore
5067298
Produttore
FLK
Larghezza della lama:
6 mm
Spessore della lama:
1 mm
Lunghezza della lama:
125 mm
Lunghezza totale:
233 mm
Esecuzione di precisione:
no
Tipologia:
Diritto
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Attacco quadrato/esagonale:
Senza
Antimagnetico:
no
Dispositivo di serraggio:
no
Lama incurvata:
sì
Esecuzione gambo:
Tondo


