pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5065983 374FC MULTIMETRO A PINZA 600A, 1000V AC/ - 5065983

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5065983 374FC MULTIMETRO A PINZA 600A, 1000V AC/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Automatico

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Intervallo di misura corrente/DC - 0.1...600 A

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0.1...600 A

  • Misurazione vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969798532

Codice prodotto

FLK5065983

Cod. produttore

5065983

Produttore

FLK

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Tipo di corrente:

AC/DC

Intervallo di misura corrente/DC:

0.1...600 A

Intervallo di misura corrente/AC:

0.1...600 A

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Apertura della pinza:

34 mm

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Visualizzazione multipla:

no

Misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

Misurazione della tensione, AC:

Misurazione della capacità:

Misurazione della tensione, DC:

Intervallo di misura resistenza:

Misurazione armonica:

no

Prova di continuità:

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione della potenza:

no

Interfaccia:

Misurazione di frequenza:

Memoria dei valori misurati:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Il modello Fluke 374 FC fa parte della famiglia di strumenti di misura wireless Fluke Connect. il che comporta i seguenti vantaggi: Misurazioni degli andamenti e individuazione dei guasti intermittenti collegando il multimetro al proprio telefono tramite l’app per misurazioni Fluke Connect®. Trasmissione dei risultati in modalità wireless tramite l’app per misurazioni Fluke Connect®. Creazione e invio di report direttamente dal campo. Restate tranquillamente lontani dalla zona a rischio di scariche elettriche grazie alla connettività Bluetooth per dispositivi Apple e Android. Il modello Fluke 374 FC sostituisce il multimetro a pinza Fluke 374.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL