pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5065866 325 MULTIMETRO A PINZA 400A,600V TRMS - 5065866

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5065866 325 MULTIMETRO A PINZA 400A,600V TRMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969623766

Codice prodotto

FLK5065866

Cod. produttore

5065866

Produttore

FLK

Con la capacità di misura del vero valore RMS e le caratteristiche ergonomiche ottimizzate; i multimetri a pinza Serie 320 sono i migliori strumenti di ricerca guasti generica per gli elettricisti del settore commerciale e residenziale. I modelli 323; 324 e 325 sono studiati per verificare la presenza di corrente di carico; tensione AC e continuità nei circuiti; negli interruttori; nei fusibili e nei contatti. Questo multimetro a pinza robusto e compatto è lo strumento ideale per le misure di corrente fino a 400 A nel caso di cavi alloggiati in vani angusti. Inoltre il modello Fluke 325 offre funzioni di misura della corrente DC e della frequenza.