pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5020006 17XX-TL PUNTALI BLU 2M + 2 COCCODRILL - 5020006

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5020006 17XX-TL PUNTALI BLU 2M + 2 COCCODRILL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di misura

  • Versione set - no

  • Tecnica di innesto - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto

  • Tensione di funzionamento massima - 600 V

  • Categoria circuito di misura - CAT IV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969878166

Codice prodotto

FLK5020006

Cod. produttore

5020006

Produttore

FLK

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cavo di misura

Versione set:

no

Tecnica di innesto:

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

Tensione di funzionamento massima:

600 V

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Con valigia/borsa:

no

Materiale isolante:

PVC

Il Cavo di ricarica PLS BC20 è progettato per i vani batteria ricaricabili NiMH PLS RBP10 per livelle laser rotanti PLS H2, PLS HV2R e PLS HV2G. Fornito con adattatori universali AC.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL