pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5016873 17XX-TL SET PUNTALI 1000V CATIII,18CM - 5016873

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5016873 17XX-TL SET PUNTALI 1000V CATIII,18CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con valigia/borsa - no

  • Tecnica di innesto - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto

  • Materiale isolante - PVC

  • Tensione di funzionamento massima - 1000 V

  • Categoria circuito di misura - CAT III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969877602

Codice prodotto

FLK5016873

Cod. produttore

5016873

Produttore

FLK

Con valigia/borsa:

no

Tecnica di innesto:

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

Materiale isolante:

PVC

Tensione di funzionamento massima:

1000 V

Categoria circuito di misura:

CAT III

FLUKE-17XX-TL, set puntali 1000V CAT III, impilabili/non impilabili, 18cm