pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5014816 3PHVL17XX-5M CAVI+PUNTALI TENS 3 FASI+ N - 5014816

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5014816 3PHVL17XX-5M CAVI+PUNTALI TENS 3 FASI+ N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di innesto - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto

  • Tensione di funzionamento massima - 1000 V

  • Categoria circuito di misura - CAT III

  • Con valigia/borsa - no

  • Materiale isolante - PVC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969877206

Codice prodotto

FLK5014816

Cod. produttore

5014816

Produttore

FLK

Tecnica di innesto:

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

Tensione di funzionamento massima:

1000 V

Categoria circuito di misura:

CAT III

Con valigia/borsa:

no

Materiale isolante:

PVC

Capacità di carico corrente:

10 A

Fluke 3PHVL-17XX-5M, set cavo piatto per tensione 3 fasi + neutro per serie 17xx, L=5m