pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4977469 1555 FC KIT 1555FC,CUSTODIA IP67,CALIBRA - 4977469

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4977469 1555 FC KIT 1555FC,CUSTODIA IP67,CALIBRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Analogico/digitale

  • Visualizzazione a barre analogica -

  • Alimentazione elettrica - Batteria

  • Retroilluminazione del display a cristalli liquidi - no

  • Intervallo di misura della resistenza di isolamento - 0.2...2000000 MOhm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969868846

Codice prodotto

FLK4977469

Cod. produttore

4977469

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Analogico/digitale

Visualizzazione a barre analogica:

Alimentazione elettrica:

Batteria

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

no

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0.2...2000000 MOhm

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 2500 V:

Tensione di prova nominale 5000 V:

Tensione di prova nominale 10 kV:

Tensione di prova nominale 15 kV:

no

Tensione di prova nominale regolabile:

no

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

Misurazione di bassa resistenza:

no

Misurazione della tensione:

Test scaricatore di sovratensione:

Memoria dei valori misurati:

Riconoscimento di tensioni parassite in stato off:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Interfaccia:

Evaluate the trends; eliminate the doubt The Fluke 1555 insulation resistance tester kit offers digital insulation testing up to 10 kV in an industrial strength case; with all the heavy duty leads and clips you need. Plus; the Fluke Connect wireless appperforms tests and collects data while you stay a safe distance away. Remote operation lets you spend as little time as possible in potentially hazardous zones. Real-time trending shows a live graph on your phone; rather than a hard-to-read set of changing values. And you can create reports quickly; simply using drag-and-drop – something you won’t find anywhere else. Learn more >> Fluke insulation testers can now conduct the entire range of test voltages specified in IEEE 43-2000 with a best in class; 3 year warranty and CAT IV 600 V safety rating. Other useful features: Automatic calculation of Dielectric Absorption (DAR) and Polarization Index (PI) with no additional setup Guard system eliminates the effect of surface leakage current on high-resistance measurements Selectable test voltages in 50 V steps from 250 V to 1000 V; and 100 V steps above 1000 V CAT III 1000 V; CAT IV 600 V safety rating Warning function alerts the user that line voltage is present and gives the voltage reading up to 600 V AC or DC for increased user safety Measurements can be stored in up to 99 memory locations; with each location assigned a unique; user defined; label for easy recall Long battery life gives the user over 750 tests between charges Large digital/analog LCD for easy viewing Capacitance and leakage current measurement Ramp function for breakdown testing Resistance measurements up to 2 TΩ Timer settings up to 99 minutes for timed tests 3-year warranty