pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4977457 1550C FC KIT CON CUSTODIA E CERT CALIBR - 4977457

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4977457 1550C FC KIT CON CUSTODIA E CERT CALIBR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Analogico/digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V -

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969868839

Codice prodotto

FLK4977457

Cod. produttore

4977457

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Analogico/digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

Tensione di prova nominale regolabile:

Tensione di prova nominale 2500 V:

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

no

Visualizzazione a barre analogica:

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0.2...1000000 MOhm

Tensione di prova nominale 5000 V:

Tensione di prova nominale 10 kV:

no

Misurazione di bassa resistenza:

no

Tensione di prova nominale 15 kV:

no

Memoria dei valori misurati:

Misurazione della tensione:

Test scaricatore di sovratensione:

Riconoscimento di tensioni parassite in stato off:

no

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Interfaccia:

The Fluke 1550C insulation resistance testing kit offers digital insulation testing up to 5 kV. And with the Fluke Connect wireless app, you can perform tests and collect data from a safe distance. Remote operation lets you spend as little time as possible in potentially hazardous zones. Real-time trending shows a live graph on your phone, rather than a hard-to-read set of changing values. And you can create reports quickly, simply using drag-and-drop – something you won’t find anywhere else. The 1550C Kit can now conduct the entire range of test voltages specified in IEEE 43-2000 with a best in class, 3 year warranty and CAT IV 600 V safety rating. Other useful features: Automatic calculation of Dielectric Absorption (DAR) and Polarization Index (PI) with no additional setup. Guard system eliminates the effect of surface leakage current on high-resistance measurements. Selectable test voltages in 50 V steps from 250 V to 1000 V, and 100 V steps above 1000 V CAT III 1000 V, CAT IV 600 V safety rating. Warning function alerts the user that line voltage is present and gives the voltage reading up to 600 V AC or DC for increased user safety. Measurements can be stored in up to 99 memory locations, with each location assigned a unique, user defined, label for easy recall. Long battery life gives the user over 750 tests between charges. Large digital/analog LCD for easy viewing. Capacitance and leakage current measurement. Ramp function for breakdown testing. Resistance measurements up to 2 TΩ. Timer settingsup to 99 minutes for timed tests 3-year warranty.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL