FLUKE ITALIA SRL - FLK4969588 BTL20ANG SONDA PER BT5XX C/PUNTA AD ANGO - 4969588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Sonda di misurazione
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Versione set - no
Con valigia/borsa - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969867108
Codice prodotto
FLK4969588
Cod. produttore
4969588
Produttore
FLK
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Sonda di misurazione
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Versione set:
no
Con valigia/borsa:
no
Tecnica di innesto:
Altro
Materiale isolante:
PVC
Tensione di funzionamento massima:
600 V
Categoria circuito di misura:
CAT III


