pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4947326 TI480-PRO 60HZ TERMOCAMERA CON LICENZA - 4947326

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interfaccia bluetooth -

  • Campo di misura della temperatura - -20...1000 °C

  • Sensibilità termica a 30 °C - 0.05 °C

  • Slot scheda SD - no

  • Con laser -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969862691

Codice prodotto

FLK4947326

Cod. produttore

4947326

Produttore

FLK

Interfaccia bluetooth:

Campo di misura della temperatura:

-20...1000 °C

Sensibilità termica a 30 °C:

0.05 °C

Slot scheda SD:

no

Con laser:

Risoluzione del sensore (orizzontale):

640 px

Immagine termica:

Risoluzione del sensore (verticale):

480 px

Risoluzione del display (orizzontale):

640 px

Risoluzione del display (verticale):

480 px

Diagonale del display:

3.5 inch

Immagine termica / visiva (in un'immagine):

Con touch screen:

Rappresentazione visiva:

Precisione di misura relativa:

2 %

Autofocus:

Registrazione video:

Immagini al secondo (BpS):

60

Banda di frequenza:

7.5...14 µm

Slot per schede CompactFlash tipo I:

no

Campo visivo (FOV) orizzontale:

34 °

Slot per schede CompactFlash tipo II:

no

Campo visivo (FOV) verticale:

24 °

Memoria interna:

Collegamento USB:

Campo visivo istantaneo (IFOV):

0.93 m rad

Compatibile Wi-Fi:

Allineamento automatico:

no

Collegamento HDMI:

Estensione di profondità di campo (Focus stacking):

Uscita video analogica:

no

Ethernet:

no

Immagine in media (Image averaging):

Zoom digitale:

4

Dimensione immagine allargabile:

Con funzione memoria:

Slot per schede MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

Funzionamento a batteria ricaricabile:

Gigabit Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Collegamento FireWire (IEEE1394):

no

Sensore raffreddato:

no

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Con lampada incorporata:

Con supporto per treppiede:

no

Adatto per lenti intercambiabili:

Con allarme digitale:

no

Con sensore di umidità:

no

Con misurazione della distanza laser:

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

110...230 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

110...230 V

Tensione d'ingresso DC:

7.2...15 V

Assorbimento di potenza:

7.5 W

Max. autonomia batteria:

3 h

Peso:

1.04 kg

Termocamera, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4947326 - TI480-PRO 60HZ TERMOCAMERA CON LICENZA