pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4944790 MP1-3E/1B SONDA MAGNETICA PER BANANA 4MM - 4944790

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4944790 MP1-3E/1B SONDA MAGNETICA PER BANANA 4MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Sonda di misurazione

  • Versione set -

  • Tecnica di innesto - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto

  • Tensione di funzionamento massima - 1000 V

  • Categoria circuito di misura - CAT IV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969861854

Codice prodotto

FLK4944790

Cod. produttore

4944790

Produttore

FLK

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Sonda di misurazione

Versione set:

Tecnica di innesto:

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

Tensione di funzionamento massima:

1000 V

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Con valigia/borsa:

no

Materiale isolante:

PVC

Capacità di carico corrente:

4 A

Fluke MP1-3E/1B Sonda magnetica per banana 4 mm 3 rosse, 1 nera