pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4921026 I17XX-FLEX1.5KIP/4PK 4 I17XX-FLEX1.5KIP - 4921026

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4921026 I17XX-FLEX1.5KIP/4PK 4 I17XX-FLEX1.5KIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Intervallo di misura corrente/AC - 1...1500 A

  • Apertura della pinza - 186 mm

  • Visualizzazione multipla - no

  • Misurazione della temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969857116

Codice prodotto

FLK4921026

Cod. produttore

4921026

Produttore

FLK

Tipo di corrente:

AC

Intervallo di misura corrente/AC:

1...1500 A

Apertura della pinza:

186 mm

Visualizzazione multipla:

no

Misurazione della temperatura:

no

Misurazione della tensione, AC:

no

Misurazione della capacità:

no

Misurazione della tensione, DC:

no

Intervallo di misura resistenza:

no

Misurazione armonica:

no

Prova di continuità:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione della potenza:

no

Interfaccia:

no

Misurazione di frequenza:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL