FLUKE ITALIA SRL - FLK4921015 I17XX-FLEX1.5KIP/3PK 3 I17XX-FLEX1.5KIP - 4921015
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione multipla - no
Intervallo di misura corrente/AC - 1...1500 A
Tipo di corrente - AC
Misurazione della tensione, AC - no
Misurazione della tensione, DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969857109
Codice prodotto
FLK4921015
Cod. produttore
4921015
Produttore
FLK
Visualizzazione multipla:
no
Intervallo di misura corrente/AC:
1...1500 A
Tipo di corrente:
AC
Misurazione della tensione, AC:
no
Misurazione della tensione, DC:
no
Intervallo di misura resistenza:
no
Misurazione della temperatura:
no
Misurazione della capacità:
no
Misurazione di frequenza:
no
Misurazione della potenza:
no
Misurazione della corrente di dispersione:
no
Misurazione armonica:
no
Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:
no
Apertura della pinza:
186 mm
Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:
no
Interfaccia:
no
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Prova di continuità:
no