FLUKE ITALIA SRL - FLK4921003 I17XX-FLEX1.5KIP PINZA FLEX PER SERIE 17 - 4921003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Intervallo di misura corrente/AC - 1...1500 A
Apertura della pinza - 186 mm
Visualizzazione multipla - no
Misurazione della temperatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969857093
Codice prodotto
FLK4921003
Cod. produttore
4921003
Produttore
FLK
Tipo di corrente:
AC
Intervallo di misura corrente/AC:
1...1500 A
Apertura della pinza:
186 mm
Visualizzazione multipla:
no
Misurazione della temperatura:
no
Misurazione della tensione, AC:
no
Misurazione della capacità:
no
Misurazione della tensione, DC:
no
Intervallo di misura resistenza:
no
Misurazione armonica:
no
Prova di continuità:
no
Misurazione della corrente di dispersione:
no
Misurazione della potenza:
no
Interfaccia:
no
Misurazione di frequenza:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:
no
Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Un prodotto FLUKE ITALIA SRL
Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL