pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4920767 1748/15/EUS ANALIZZATORE PQ CLASSEA TRIF - 4920767

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Senza

  • Numero di canali di ingresso tensione - 4

  • Numero di canali di ingresso corrente - 4

  • Misurazione della corrente - Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

  • Misurazione armonica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969856959

Codice prodotto

FLK4920767

Cod. produttore

4920767

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Senza

Numero di canali di ingresso tensione:

4

Numero di canali di ingresso corrente:

4

Misurazione della corrente:

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

Misurazione armonica:

no

Fattore di potenza:

Potenza effettiva:

Potenza reattiva:

Potenza apparente:

Angolo di fase (cos phi):

Prestazione/lavoro:

Interfaccia:

Memoria dei valori misurati:

Alimentazione elettrica:

Accumulatore/rete elettrica

Intervallo di misura della tensione/AC diretta:

0...1000 V

Fluke 1748/15/EUS Analizzatore Power Quality Classe A, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=60cm, Wifi, Ethernet