pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4918085 NCV-1030-EUR SONDE DI TENSIONE S/CONTATT - 4918085

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4918085 NCV-1030-EUR SONDE DI TENSIONE S/CONTATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura della tensione - 12...1000 V

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - Unipolare

  • Prova di continuità - no

  • Indicatore di direzione per campo rotante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969856324

Codice prodotto

FLK4918085

Cod. produttore

4918085

Produttore

FLK

Intervallo di misura della tensione:

12...1000 V

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

Unipolare

Prova di continuità:

no

Indicatore di direzione per campo rotante:

no

Lunghezza della lama:

10 mm

Riconoscimento tensione senza contatto:

sì

Lunghezza:

156 mm

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Larghezza della lama:

5 mm

Carico di base interno:

no

Carico collegabile:

no

Indicatore di fase unipolare:

sì

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

no

Utilizzabile in caso di precipitazioni:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

no

Illuminazione del punto di misura:

sì

Alimentazione elettrica:

Batteria

Protezione della punta di misurazione:

no

NCV-1030-EUR VOLTfix Sonde di tensione senza contatto Funzione predefinita: 50-1000 V Sensibilità alta: 12-50 V