pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4856105 64 MAX, TERMOMETRO IR CON DATALOGGER - 4856105

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4856105 64 MAX, TERMOMETRO IR CON DATALOGGER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla -

  • Intervallo di misura - -30...600 °C

  • Termocoppia tipo B - no

  • Termocoppia tipo E - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969840095

Codice prodotto

FLK4856105

Cod. produttore

4856105

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

Intervallo di misura:

-30...600 °C

Termocoppia tipo B:

no

Termocoppia tipo E:

no

Termocoppia tipo J:

no

Termocoppia tipo K:

no

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia tipo R:

no

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo T:

no

Termocoppia RTD:

no

Misurazione della temperatura differenziale:

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

no

Misurazione dell'umidità del materiale:

no

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

no

Sensore separato:

no

Misurazione a infrarossi:

Fluke 64 Max, Termometro a infrarossi con datalogger, -30 +600°C, D:S=20:1