pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4841945 TIX580 9HZ TERMOCAMERA 640X480, 1000C - 4841945

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diagonale del display - 5.7 inch

  • Con touch screen -

  • Immagine termica -

  • Rappresentazione visiva -

  • Immagine termica / visiva (in un'immagine) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969835169

Codice prodotto

FLK4841945

Cod. produttore

4841945

Produttore

FLK

Diagonale del display:

5.7 inch

Con touch screen:

Immagine termica:

Rappresentazione visiva:

Immagine termica / visiva (in un'immagine):

Registrazione video:

Immagini al secondo (BpS):

9

Sensibilità termica a 30 °C:

0.05 °C

Campo di misura della temperatura:

-20...850 °C

Precisione di misura relativa:

2 %

Banda di frequenza:

7.5...14 µm

Campo visivo (FOV) orizzontale:

34 °

Campo visivo (FOV) verticale:

24 °

Campo visivo istantaneo (IFOV):

0.93 m rad

Autofocus:

Allineamento automatico:

no

Estensione di profondità di campo (Focus stacking):

Immagine in media (Image averaging):

Zoom digitale:

8

Dimensione immagine allargabile:

Con funzione memoria:

Memoria interna:

Slot scheda SD:

no

Slot per schede MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

Slot per schede CompactFlash tipo I:

no

Slot per schede CompactFlash tipo II:

no

Collegamento USB:

Interfaccia bluetooth:

Compatibile Wi-Fi:

Uscita video analogica:

no

Collegamento HDMI:

Ethernet:

no

Gigabit Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Collegamento FireWire (IEEE1394):

no

Sensore raffreddato:

no

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Con laser:

Con lampada incorporata:

Con supporto per treppiede:

no

Adatto per lenti intercambiabili:

Con allarme digitale:

no

Con sensore di umidità:

no

Con misurazione della distanza laser:

Funzionamento a batteria ricaricabile:

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

110...230 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

110...230 V

Tensione d'ingresso DC:

7.2...15 V

Assorbimento di potenza:

7.5 W

Max. autonomia batteria:

3 h

Grado di protezione (IP):

IP54

Peso:

1.54 kg

Fluke TIX580 9Hz Termocamera 640x480, 1000°C,0.93 mRad, Wifi, display 5.7"