pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4829532 1630-2 FC PINZA RESISTENZA TERRA/DISPERS - 4829532

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4829532 1630-2 FC PINZA RESISTENZA TERRA/DISPERS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Memoria interna - sì

  • Misurazione di bassa resistenza - no

  • Collegamento della stampante - no

  • Misurazione di messa a terra selettiva - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969831185

Codice prodotto

FLK4829532

Cod. produttore

4829532

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Memoria interna:

sì

Misurazione di bassa resistenza:

no

Collegamento della stampante:

no

Misurazione di messa a terra selettiva:

no

Misurazione di circuito di terra:

sì

Stampante integrata:

no

Misurazione di messa a terra specifica:

no

Visualizzazione di valore limite:

sì

Misurazione delle correnti di dispersione con adattatore:

sì

Interfaccia:

sì

Interfaccia bluetooth:

sì

Memoria dei valori misurati:

sì

Frequenza di prova:

3333...3333 Hz

Grado di protezione (IP):

IP30

È possibile verificare i componenti di messa a terra delle apparecchiature in spazi difficili da raggiungere; comprese aree interne e che non consentono lo svolgimento agevole di test aggiuntivi. Sempre in linea — identificazione della resistenza di terra senza la necessità di scollegare e ricollegare l'elettrodo di terra al sistema. La pinza per le misure di terra Fluke 1630-2 FC è uno strumento robusto con la qualità che ci si aspetta da Fluke. Le ganasce per carichi pesanti restano allineate e tarateanche negli ambienti industriali di tutti i giorni. Misura senza picchetti La pinza 1630-2 FC misura la resistenza di loop di terra per sistemi con terra multipla; utilizzando la ganascia doppia. Questa tecnica di collaudo elimina l'azione; pericolosa e lunga; di scollegare i collegamenti di terra in parallelo; nonché il processo di trovare ubicazioni adatte per ulteriori test. È inoltre possibile eseguire test di terra in luoghi in cui non sono mai stati effettuati prima: all'interno di edifici; su tralicci o in qualsiasi altro luogo in cui non vi sia accesso al terreno; per collocare altri picchetti di test. Sistema wireless [14]®Sistema wireless [16] Il modello 1630-2 FC supporta il sistema wireless Fluke Connect (potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni). Il Fluke Connect collega in modalità wireless la pinza ad una app installata su smartphone o tablet. L'applicazione visualizza le misure della resistenza di messa a terra sul display di uno smartphone o tablet. Le misure; la posizioneGPS rilevata dal telefono e le immagini possono essere salvate sull'archivio Fluke Connect Cloud e condivise con il proprio team.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL