pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4699325 289/FVF/IR3000 KIT: 289, SOFTWARE E IR30 - 4699325

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4699325 289/FVF/IR3000 KIT: 289, SOFTWARE E IR30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla -

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Risoluzione minima tensione alternata - 0,001 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969799669

Codice prodotto

FLK4699325

Cod. produttore

4699325

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Risoluzione minima tensione alternata:

0,001 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,001 mV

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Risoluzione minima corrente alternata:

0,01 µA

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Risoluzione minima corrente continua:

0,01 µA

Max. intervallo di misura della resistenza:

500 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Risoluzione minima resistenza:

0,001 Ohm

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione della temperatura TC:

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

1350 °C

Risoluzione minima della temperatura:

0,1 °C

Misurazione della capacità:

Massimo campo di misura della capacità:

100000 µF

Risoluzione minima della capacità:

Altro

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

999.99 kHz

Risoluzione minima della frequenza:

0,001 Hz

Prova di continuità/test diodi:

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Analisi armonica/power quality:

no

Con misurazione di decibel (dB):

Misurazione del valore relativo:

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

Prova di continuità:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

Memoria valori minimi:

Memoria di valore di picco:

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

Misurazione del numero di giri:

no

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Interfaccia bluetooth:

no

Interfaccia IR:

Interruttore automatico:

no

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Fluke 289/FVF/IR3000 Kit composto da: Fluke 289, software FlukeView® Forms e Fluke IR3000