FLUKE ITALIA SRL - FLK4566209 PRV240 UNITA DI PROVA PER MULTIMETRI - 4566209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura della tensione - 216...264 V
Tipo di test - Bipolare
Lunghezza - 117 mm
Alimentazione elettrica - Batteria
Confezione
1 PZ
EAN
0095969772983
Codice prodotto
FLK4566209
Cod. produttore
4566209
Produttore
FLK
Intervallo di misura della tensione:
216...264 V
Tipo di test:
Bipolare
Lunghezza:
117 mm
Alimentazione elettrica:
Batteria
L'unità di prova Fluke PRV240 è una sorgente di tensione portatile, tascabile e alimentata a batteria. È unica per la capacità di fornire tensioni stabili in AC e DC per strumenti LoZ e HiZ. Fluke PRV240 offre un metodo sicuro per verificare che lo strumento di misura elettrico funzioni correttamente prima di eseguire prove sull'impianto reale. Il concetto di "provare prima di toccare"(Test Before Touch - TBT) permette di testare il misuratore con una fonte certa prima e dopo la misurazione da effettuare. Questa sequenza permette di accertarsi che lo strumento funzioni correttamente durante la misurazione da effettuare. Verifica il tuo strumento di misura senza esporti inutilmente al rischio di scosse elettriche e archi elettrici. L'uso di PRV240 riducela necessità di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) per la verifica del proprio tester o multimetro prima dell'esecuzione del test/TBT, laddove non sia disponibile una fonte di tensione certa. DPI sono comunque necessari in assenza ditest di tensione.
Un prodotto FLUKE ITALIA SRL
Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL


