pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4563577 1738 ANALIZZAT POWERQUALITY TRIFASE EN50 - 4563577

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4563577 1738 ANALIZZAT POWERQUALITY TRIFASE EN50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Numero di canali di ingresso tensione - 4

  • Numero di canali di ingresso corrente - 4

  • Misurazione della corrente - Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

  • Intervallo di misura della tensione/AC diretta - 0...1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969772532

Codice prodotto

FLK4563577

Cod. produttore

4563577

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Numero di canali di ingresso tensione:

4

Numero di canali di ingresso corrente:

4

Misurazione della corrente:

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

Intervallo di misura della tensione/AC diretta:

0...1000 V

Misurazione armonica:

Fattore di potenza:

Potenza effettiva:

Potenza reattiva:

Potenza apparente:

Angolo di fase (cos phi):

Prestazione/lavoro:

Interfaccia:

Memoria dei valori misurati:

Alimentazione elettrica:

Accumulatore/rete elettrica

L'unità di prova Fluke PRV240 è una sorgente di tensione portatile, tascabile e alimentata a batteria. È unica per la capacità di fornire tensioni stabili in AC e DC per strumenti LoZ e HiZ. Fluke PRV240 offre un metodo sicuro per verificare che lo strumento di misura elettrico funzioni correttamente prima di eseguire prove sull'impianto reale. Il concetto di "provare prima di toccare"(Test Before Touch - TBT) permette di testare il misuratore con una fonte certa prima e dopo la misurazione da effettuare. Questa sequenza permette di accertarsi che lo strumento funzioni correttamente durante la misurazione da effettuare. Verifica il tuo strumento di misura senza esporti inutilmente al rischio di scosse elettriche e archi elettrici. L'uso di PRV240 riducela necessità di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) per la verifica del proprio tester o multimetro prima dell'esecuzione del test/TBT, laddove non sia disponibile una fonte di tensione certa. DPI sono comunque necessari in assenza ditest di tensione.