pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4550697 TIX5X-LENS CAP TAPPO PER OBIETTIVO TIX5X - 4550697

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4550697 TIX5X-LENS CAP TAPPO PER OBIETTIVO TIX5X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di adattatore - Meccanico

  • Utilizzabile con un multimetro - no

  • Utilizzabile con una pinza amperometrica - no

  • Utilizzabile con un tester di apparecchi - no

  • Utilizzabile con un tester di installazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969780728

Codice prodotto

FLK4550697

Cod. produttore

4550697

Produttore

FLK

Tipo di adattatore:

Meccanico

Utilizzabile con un multimetro:

no

Utilizzabile con una pinza amperometrica:

no

Utilizzabile con un tester di apparecchi:

no

Utilizzabile con un tester di installazione:

no

Utilizzabile con un tester di messa a terra:

no

Utilizzabile con un tester di macchine:

no

Utilizzabile con un analizzatore di potenza:

no

Utilizzabile con un calibratore di processo:

no

Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali:

no

Utilizzabile con oscilloscopio:

no

Utilizzabile con una termocamera:

Adatto per i test E-Mobility:

no

Adatto per i test fotovoltaici:

no

Può essere utilizzato con un vibrometro:

no

Può essere utilizzato con un rilevatore di perdite a ultrasuoni:

no

Può essere utilizzato con strumenti laser:

no

Con valigia/borsa:

no

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL