pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4489996 BT521 ANALIZZ BATTERIE C/DISPLAY/SONDE/T - 4489996

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4489996 BT521 ANALIZZ BATTERIE C/DISPLAY/SONDE/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 400 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 400 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969727266

Codice prodotto

FLK4489996

Cod. produttore

4489996

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

600 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

400 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

400 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

1 mV

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Visualizzazione multipla:

Risoluzione minima tensione alternata:

100 mV

Risoluzione minima corrente continua:

Altro

Risoluzione minima corrente alternata:

Altro

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della temperatura TC:

no

Prova di continuità:

no

Risoluzione minima resistenza:

Altro

Max. intervallo di misura della resistenza:

3E-6 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

Analisi armonica/power quality:

no

Misurazione della capacità:

no

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

0.5 kHz

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

60 °C

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Prova di continuità/test diodi:

no

Interfaccia bluetooth:

no

Risoluzione minima della temperatura:

1 °C

Risoluzione minima della frequenza:

0,1 Hz

Risoluzione minima della capacità:

Altro

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria dei valori massimi:

no

Misurazione del valore relativo:

no

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria di valore di picco:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Memoria valori minimi:

no

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Misurazione del numero di giri:

no

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

no

Fluke BT521 Analizzatore di batterie, resistenza 1uOhm..3Ohm, 400A 1000V AC/DC, temperatura, coppia sonde R+N con display