pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4459442 A3002FC MODULO PER I410M,I1010 DATALOGG - 4459442

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4459442 A3002FC MODULO PER I410M,I1010  DATALOGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione a barre analogica - no

  • Selezione intervallo di misura - Automatico

  • Intervallo di misura corrente/DC - 0.1...1000 A

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0.1...600 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969723572

Codice prodotto

FLK4459442

Cod. produttore

4459442

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Intervallo di misura corrente/DC:

0.1...1000 A

Intervallo di misura corrente/AC:

0.1...600 A

Tipo di corrente:

AC/DC

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Misurazione della tensione, AC:

no

Misurazione della tensione, DC:

no

Intervallo di misura resistenza:

no

Misurazione della potenza:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione armonica:

no

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Apertura della pinza:

30 mm

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

no

Interfaccia:

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Prova di continuità:

no

Fluke A3002FC Modulo per Fluke i410 o i1010 (non incluse), datalogger, Fluke Connect