FLUKE ITALIA SRL - FLK4387857 712B/EN CALIBRATORE DI LOOP/TEMPERATURA - 4387857

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Memoria dei valori misurati - no
Interfaccia - no
Numero di canali - 1
Visualizzazione multipla - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969686402
Codice prodotto
FLK4387857
Cod. produttore
4387857
Produttore
FLK
Visualizzazione:
Digitale
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
no
Numero di canali:
1
Visualizzazione multipla:
sì
Visualizzazione a barre analogica:
no
Dare una tensione di 0 mV...100 mV:
no
Dare una tensione di 0 V...10 V:
no
Fornire una tensione di 0 V...+/- 300 mV:
no
Fornire una tensione di 0 V...3 V:
no
Fornire una tensione di 0 V...15 V:
no
Dare una corrente di 0 mA...24 mA:
no
Dare resistenza:
sì
Resistenza massima emittente:
4000 Ohm
Termocoppia RTD:
sì
Termocoppia RTD pt100:
sì
Dare frequenza e gruppi di impulsi:
no
Misurare e dare simultaneamente:
sì
Termocoppia RTD pt1000:
sì
Termocoppia RTD ni100:
no
Termocoppia RTD ni1000:
no
Risoluzione minima resistenza:
0,1 ohm
Misurare la pressione:
no
Funzione rampa e scala:
sì
Max. intervallo di misura della corrente DC:
0.024 A
Risoluzione minima corrente continua:
1 µA
Max. intervallo di misura della resistenza:
4000 Ohm
Software di calibrazione:
no
Un prodotto FLUKE ITALIA SRL
Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL


