pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4380747 71X-TRAP FILTRO PER 718 E 719 PRO - 4380747

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4380747 71X-TRAP FILTRO PER 718 E 719 PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di adattatore - Meccanico

  • Tipo di connettore ingresso - Altro

  • Tipo di connettore uscita - Altro

  • Utilizzabile con un multimetro - no

  • Utilizzabile con una pinza amperometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969682336

Codice prodotto

FLK4380747

Cod. produttore

4380747

Produttore

FLK

Tipo di adattatore:

Meccanico

Tipo di connettore ingresso:

Altro

Tipo di connettore uscita:

Altro

Utilizzabile con un multimetro:

no

Utilizzabile con una pinza amperometrica:

no

Utilizzabile con un tester di apparecchi:

no

Utilizzabile con un tester di installazione:

no

Utilizzabile con un tester di messa a terra:

no

Utilizzabile con un tester di macchine:

no

Utilizzabile con un analizzatore di potenza:

no

Utilizzabile con un calibratore di processo:

Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali:

no

Utilizzabile con oscilloscopio:

no

Utilizzabile con una termocamera:

no

Adatto per i test E-Mobility:

no

Adatto per i test fotovoltaici:

no

Può essere utilizzato con un vibrometro:

no

Può essere utilizzato con un rilevatore di perdite a ultrasuoni:

no

Può essere utilizzato con strumenti laser:

no

Con valigia/borsa:

no

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL