pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4353375 721-3610 CALIBRATORE LOOP/PRESS 2 INGRES - 4353375

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4353375 721-3610 CALIBRATORE LOOP/PRESS 2 INGRES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione a barre analogica - no

  • Visualizzazione multipla -

  • Dare una tensione di 0 mV...100 mV - no

  • Fornire una tensione di 0 V...+/- 300 mV - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969673952

Codice prodotto

FLK4353375

Cod. produttore

4353375

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Visualizzazione multipla:

Dare una tensione di 0 mV...100 mV:

no

Fornire una tensione di 0 V...+/- 300 mV:

no

Fornire una tensione di 0 V...3 V:

no

Dare una tensione di 0 V...10 V:

no

Fornire una tensione di 0 V...15 V:

no

Dare una corrente di 0 mA...24 mA:

Risoluzione minima dare corrente:

0,001 mA

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA:

Risoluzione minima assorbimento di corrente:

0,001 mA

Dare resistenza:

no

Termocoppia tipo J:

no

Termocoppia tipo K:

no

Termocoppia tipo T:

no

Termocoppia tipo E:

no

Termocoppia tipo R:

no

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo B:

no

Termocoppia tipo L:

no

Termocoppia tipo U:

no

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia RTD:

Termocoppia RTD pt100:

Termocoppia RTD pt1000:

no

Termocoppia RTD ni100:

no

Termocoppia RTD ni1000:

no

Dare frequenza e gruppi di impulsi:

no

Misurare la pressione:

Dare pressione (pompa pressione est.):

Funzione rampa e scala:

Misurare e dare simultaneamente:

Max. intervallo di misura della tensione DC:

30 V

Risoluzione minima tensione continua:

1 mV

Max. intervallo di misura della corrente DC:

0.024 A

Risoluzione minima corrente continua:

1 µA

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Software di calibrazione:

no

Numero di canali:

2

Fluke 721-3610 Calibratore loop e pressione, 2 ingressi, -0.97..2.48bar, 0..69bar