pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4353218 719PRO-30G CALIBRATORE PRESS 2BAR,POMPA - 4353218

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Interfaccia - no

  • Numero di canali - 1

  • Visualizzazione multipla -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969673792

Codice prodotto

FLK4353218

Cod. produttore

4353218

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Numero di canali:

1

Visualizzazione multipla:

Visualizzazione a barre analogica:

no

Dare una tensione di 0 mV...100 mV:

no

Dare una tensione di 0 V...10 V:

no

Fornire una tensione di 0 V...+/- 300 mV:

no

Fornire una tensione di 0 V...3 V:

no

Fornire una tensione di 0 V...15 V:

no

Risoluzione minima dare corrente:

0,001 mA

Dare una corrente di 0 mA...24 mA:

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA:

Risoluzione minima assorbimento di corrente:

0,001 mA

Dare resistenza:

no

Termocoppia tipo J:

no

Termocoppia tipo K:

no

Termocoppia tipo T:

no

Termocoppia RTD:

no

Termocoppia tipo E:

no

Termocoppia RTD pt100:

no

Termocoppia tipo R:

no

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo B:

no

Dare pressione (pompa pressione est.):

no

Dare frequenza e gruppi di impulsi:

no

Termocoppia tipo L:

no

Misurare e dare simultaneamente:

Termocoppia tipo U:

no

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia RTD pt1000:

no

Termocoppia RTD ni100:

no

Termocoppia RTD ni1000:

no

Misurare la pressione:

Funzione rampa e scala:

Max. intervallo di misura della corrente DC:

0.024 A

Risoluzione minima corrente continua:

1 µA

Software di calibrazione:

no

Il 719Pro comprende un completo calibratore di loop che genera; simula e misura segnali mA e altro; che ne fanno lo strumento di misura per la calibrazione di trasmettitori ad alta precisione; pressostati e manometri.É la soluzione definitiva in termini di flessibilità di misura; grazie all'ampio schermo retroilluminato; in grado di visualizzare tre parametri alla volta:Misurazione della pressione dal sensore interno o esternoValori mA generati/simulati o misuratiTemperatura misurata dalla sonda RTD opzionale

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL