pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4234350 709 CALIBRATORE DI LOOP 0..20MA, ALIM. 2 - 4234350

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4234350 709 CALIBRATORE DI LOOP 0..20MA, ALIM. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Interfaccia - no

  • Numero di canali - 1

  • Visualizzazione multipla -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969643740

Codice prodotto

FLK4234350

Cod. produttore

4234350

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Numero di canali:

1

Visualizzazione multipla:

Visualizzazione a barre analogica:

no

Dare una tensione di 0 mV...100 mV:

no

Dare una tensione di 0 V...10 V:

no

Fornire una tensione di 0 V...+/- 300 mV:

no

Fornire una tensione di 0 V...3 V:

no

Fornire una tensione di 0 V...15 V:

no

Risoluzione minima dare corrente:

0,001 mA

Dare una corrente di 0 mA...24 mA:

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA:

Risoluzione minima assorbimento di corrente:

0,001 mA

Dare resistenza:

no

Termocoppia tipo J:

no

Termocoppia tipo K:

no

Termocoppia tipo T:

no

Termocoppia RTD:

no

Termocoppia tipo E:

no

Termocoppia RTD pt100:

no

Termocoppia tipo R:

no

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo B:

no

Dare frequenza e gruppi di impulsi:

no

Termocoppia tipo L:

no

Misurare e dare simultaneamente:

Termocoppia tipo U:

no

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia RTD pt1000:

no

Termocoppia RTD ni100:

no

Termocoppia RTD ni1000:

no

Misurare la pressione:

no

Funzione rampa e scala:

Max. intervallo di misura della corrente DC:

0.024 A

Risoluzione minima corrente continua:

1 µA

Software di calibrazione:

no

Il calibratore di loop mA Fluke 709 è stato progettato per risparmiare tempo e fornire risultati di alta qualità. Questo strumento riduce i tempi di misurazione della tensione o della corrente e di creazione di un loop.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL