FLUKE ITALIA SRL - FLK4111540 C150 CUSTODIA MORBIDA PER T90 E SERIE T1 - 4111540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Borsa
Materiale - Plastica
Altezza - 298 mm
Con bandoliera - no
Larghezza - 114 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969614832
Codice prodotto
FLK4111540
Cod. produttore
4111540
Produttore
FLK
Tipologia:
Borsa
Materiale:
Plastica
Altezza:
298 mm
Con bandoliera:
no
Larghezza:
114 mm
Profondità:
56 mm
Staffa lucchetto:
no
Rosso segnale:
no
Fluke C150 Custodia morbida per Fluke T90 e serie T1x0


