FLUKE ITALIA SRL - FLK4097622 700G31 MANOMETRO PRECIS, -0.97/690BAR,0. - 4097622

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Visualizzazione a barre analogica - sì
Visualizzazione multipla - no
Dare una tensione di 0 mV...100 mV - no
Fornire una tensione di 0 V...+/- 300 mV - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969611121
Codice prodotto
FLK4097622
Cod. produttore
4097622
Produttore
FLK
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione a barre analogica:
sì
Visualizzazione multipla:
no
Dare una tensione di 0 mV...100 mV:
no
Fornire una tensione di 0 V...+/- 300 mV:
no
Fornire una tensione di 0 V...3 V:
no
Dare una tensione di 0 V...10 V:
no
Fornire una tensione di 0 V...15 V:
no
Dare una corrente di 0 mA...24 mA:
no
Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA:
no
Dare resistenza:
no
Termocoppia tipo J:
no
Termocoppia tipo K:
no
Termocoppia tipo T:
no
Termocoppia tipo E:
no
Termocoppia tipo R:
no
Termocoppia tipo S:
no
Termocoppia tipo B:
no
Termocoppia tipo L:
no
Termocoppia tipo U:
no
Termocoppia tipo N:
no
Termocoppia RTD:
no
Termocoppia RTD pt100:
no
Termocoppia RTD pt1000:
no
Termocoppia RTD ni100:
no
Termocoppia RTD ni1000:
no
Dare frequenza e gruppi di impulsi:
no
Misurare la pressione:
sì
Dare pressione (pompa pressione est.):
sì
Funzione rampa e scala:
no
Misurare e dare simultaneamente:
no
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
sì
Software di calibrazione:
sì
Numero di canali:
1