pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4096972 700G04 MANOMETRO PRECIS, -0.97..1BAR, 0. - 4096972

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4096972 700G04 MANOMETRO PRECIS, -0.97..1BAR, 0.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Memoria dei valori misurati -

  • Interfaccia -

  • Numero di canali - 1

  • Visualizzazione multipla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969611008

Codice prodotto

FLK4096972

Cod. produttore

4096972

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Numero di canali:

1

Visualizzazione multipla:

no

Visualizzazione a barre analogica:

Dare una tensione di 0 mV...100 mV:

no

Dare una tensione di 0 V...10 V:

no

Fornire una tensione di 0 V...+/- 300 mV:

no

Fornire una tensione di 0 V...3 V:

no

Fornire una tensione di 0 V...15 V:

no

Dare una corrente di 0 mA...24 mA:

no

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA:

no

Dare resistenza:

no

Termocoppia tipo J:

no

Termocoppia tipo K:

no

Termocoppia tipo T:

no

Termocoppia RTD:

no

Termocoppia tipo E:

no

Termocoppia RTD pt100:

no

Termocoppia tipo R:

no

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo B:

no

Dare pressione (pompa pressione est.):

Dare frequenza e gruppi di impulsi:

no

Termocoppia tipo L:

no

Misurare e dare simultaneamente:

no

Termocoppia tipo U:

no

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia RTD pt1000:

no

Termocoppia RTD ni100:

no

Termocoppia RTD ni1000:

no

Misurare la pressione:

Funzione rampa e scala:

no

Software di calibrazione:

Manometri progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione Ai massimi livelli della loro classe per precisione e misure; i manometri di test della serie Fluke 700G sono stati progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione. I manometri di test della serie 700G sono robusti e di semplice utilizzo; con venti tre modelli con portate da ±10 inH2O/20 mbar a 10.000 psi/690 bar; comprese le portate assolute. Possono essere combinati con i 700PTPK o 700HTPK per una soluzione completa di verifica della pressione fino a 600 psi (40 bar) con la pompa da test pneumatica PTP-1 e fino a 10.000 psi (690 bar) con la pompa da test idraulica HTP-2.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL